品番 : EA944NK-2A
品名 : 50mmx10m 防食テープ(シルバ-/5巻)
各種パイプラインの保護・防食を目的として開発された塩ビ系防食テープです
仕様
| メーカー | 日東エルマテリアル | 型番 | No.51LS |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 10 |
| 厚さ(mm) | 0.4 | 材質 | 基材:塩化ビニール 粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | 各種パイプラインの保護、防食に | 粘着力 | 2.1N/10mm |
| 引張強度 | 60.5N/10mm | 色 | シルバーグレー |
| 入数 | 5巻 | ||
| テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 | |||
| 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品 | |||
| 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています | |||
| 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 | |||
| 塩化ビニール基材とゴム系粘着剤で構成されており、耐久性・防食性に優れ、巻き付け作業性が良好です。 | |||
| シール性・クッション性に富みます。 | |||
| 消防危-第90号による埋設配管防食テープ(EA944MK-121・-122)の保護用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/02 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 包 | ||
| カタログページ | 1447ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NK-1A 50mmx10m 防食テープ(黒/5巻) |
| EA944NK-11A 50mmx10m 防食テープ(黒/1巻) |
| EA944NK-2A 50mmx10m 防食テープ(シルバ-/5巻) |
| EA944NK-12A 50mmx10m 防食テープ(シルバ-) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA944MK-121 : 50mmx10m 防食テープ(高温用/ペトロラタム系) |
| 関連商品 | EA944MK-122 : 100mmx10m 防食テープ(高温用/ペトロラタム系) |
