品番 : EA944NM-4B
品名 : 9mmx50m パックシールテープ(黄/1巻)
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | No.3700F |
---|---|---|---|
カラー | イエロー | サイズ | 9mm×50m |
厚さ | 0.058mm | 材質 | 基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系 |
1巻入 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 151 (2024/06/05 15:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1706ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944NM-2B 9mmx50m パックシールテープ(赤/1巻) |
EA944NM-3B 9mmx50m パックシールテープ(青/1巻) |
EA944NM-4B 9mmx50m パックシールテープ(黄/1巻) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA944NM-100 : パックシーラー |