詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NN-31A

品名 : 19mmx50m 電気絶縁テープ

仕様

メーカー 日東シンコー 型番 VCT-Y
商品名 ワニスクロステープ 用途 トランス、モータ等の外層絶縁に
幅 19mm 長さ 50m
厚み 0.18mm 材質 基材:綿布
塗布:油性ワニス
最高許容温度 105℃ 引張強度(長さ方向) 136.0N/15mm
絶縁破壊電圧(常態) 10.7Kv 色 黄色
重量 269g 入数 1巻
A種電気機器の絶縁に
粘着剤なし
電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。
テープに継ぎ目がある場合があります。
追加説明
カタログ価格

4,020 円(税抜)/ 4,422 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/01 05:13現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1444ページ
バリエーション一覧
EA944NN-31A 19mmx50m 電気絶縁テープ
EA944NN-32A 25mmx50m 電気絶縁テープ(A種)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top