品番 : EA944NN-32A
品名 : 25mmx50m 電気絶縁テープ(A種)
仕様
| メーカー | 日東シンコー | 型番 | VCT-Y |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワニスクロステープ | 用途 | トランス、モータ等の外層絶縁に |
| 幅 | 25mm | 長さ | 50m |
| 厚さ | 0.18mm | 材質 | 基材:綿布 塗布:油性ワニス |
| 最高許容温度 | 105℃ | 引張強度(長さ方向) | 136.0N/15mm |
| 絶縁破壊電圧(常態) | 10.7Kv | 色 | 黄色 |
| 入数 | 1巻 | ||
| A種電気機器の絶縁に | |||
| 粘着剤なし | |||
| 電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。 | |||
| テープに継ぎ目がある場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/07/31 19:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1444ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NN-31A 19mmx50m 電気絶縁テープ |
| EA944NN-32A 25mmx50m 電気絶縁テープ(A種) |
