品番 : EA944NN-51
品名 : 19mmx30m 電気絶縁テープ(ガラスクロス/B種)
仕様
| メーカー | 日東シンコー | 型番 | VGCT-Y |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワニスガラスクロステープ | 用途 | トランス、モータ等の外層絶縁に |
| 幅 | 19mm | 長さ | 30m |
| 厚さ | 0.18mm | 材質 | 基材:ガラス布 塗布:油性ワニス |
| 最高許容温度 | 130℃ | 引張強度(長さ方向) | 369.2N/15mm |
| 絶縁破壊電圧(常態) | 12.6Kv | 色 | 黄色 |
| 入数 | 1巻 | ||
| B種電気機器の絶縁に | |||
| 粘着剤なし | |||
| 電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/29 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1444ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NN-51 19mmx30m 電気絶縁テープ(ガラスクロス/B種) |
| EA944NN-52 25mmx30m 電気絶縁テープ(ガラスクロス/B種) |

