詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NN-52

品名 : 25mmx30m 電気絶縁テープ(ガラスクロス/B種)

仕様

メーカー 日東シンコー 型番 VGCT-Y
商品名 ワニスガラスクロステープ 用途 トランス、モータ等の外層絶縁に
25mm 長さ 30m
厚さ 0.18mm 材質 基材:ガラス布
塗布:油性ワニス
最高許容温度 130℃ 引張強度(長さ方向) 369.2N/15mm
絶縁破壊電圧(常態) 12.6Kv 黄色
入数 1巻
B種電気機器の絶縁に
粘着剤なし
電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。
追加説明
カタログ価格

4,130 (税抜)/ 4,543 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/17 01:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1444ページ

代替品

EA944NN-52A
  • 品番

    EA944NN-52A

  • コメント

    品番変更(同一品)

バリエーション一覧
EA944NN-51 19mmx30m 電気絶縁テープ(ガラスクロス/B種)
EA944NN-52 25mmx30m 電気絶縁テープ(ガラスクロス/B種)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top