品番 : EA944NN-6
品名 : 19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒)
耐熱性にも優れ、柔軟性にも優れたアセテート布粘着テープ
仕様
| メーカー | 日東シンコー | 型番 | No.156A |
|---|---|---|---|
| 用途 | 家電、車載ハーネス結束用 | 幅 | 19mm |
| 長さ | 30m | 厚さ | 全体:0.25mm 基材:0.18mm |
| 材質 | 基材:アセテートクロス 粘着剤:難燃性ゴム系 |
絶縁電圧 | 2.1kv |
| 引きはがし粘着力 | 9.0N | 引張強度 | 137N |
| 伸び | 23% | 重量 | 200g |
| 色 | 黒 | ||
| 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ | |||
| 手切れ性が良好で作業性に優れています。 | |||
| 加熱処理により、粘着剤の凝集力が増し粘着力が向上します。 | |||
| UL認定の難燃性粘着テープです。UL 510 Flame retardant 取得。 | |||
| トランス・コイルの電気絶縁、偏向ヨークのフェライトシート貼り付けに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 67 (2026/08/14 13:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1444ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NN-6 19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒) |
| EA944NN-7 19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白) |

