品番 : EA944NR-1
品名 : 50mmx18m コーテープ・非粘着(白/6巻)
水道管や設備配管などに巻きつける絹目のキャンパステープ
仕様
サイズ | 50mm×18m | 厚さ | 0.15mm |
---|---|---|---|
材質 | 塩化ビニール | 用途 | 屋外配管の簡易防水、湿気の多い地下室や貯水池、噴霧地などの配管の防錆、蒸気配管の色別、冷凍機ブライン管の保護、化学工場や腐食性ガスに触れる恐れのある機器の配管保護に |
引張強度 | 54N/10mm | カラー | ホワイト |
入数 | 6巻 | 重量 | 約1.1kg |
非粘着のため、施工が容易 | |||
曲折部の施工も容易 | |||
屋内配管の仕上げ用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/28 03:16現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | 包 | ||
カタログページ | 0036ページ 1511ページ |