詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NR-2

品名 : 50mmx18m コーテープ・非粘着(アイボリー/6巻)

水道管や設備配管などに巻きつける絹目のキャンパステープ

仕様

サイズ 50mm×18m 厚さ 0.15mm
材質 塩化ビニール 用途 屋外配管の簡易防水、湿気の多い地下室や貯水池、噴霧地などの配管の防錆、蒸気配管の色別、冷凍機ブライン管の保護、化学工場や腐食性ガスに触れる恐れのある機器の配管保護に
引張強度 54N/10mm カラー アイボリー
入数 6巻 重量 約1.1kg
非粘着のため、施工が容易
曲折部の施工も容易
屋内配管の仕上げ用
追加説明
カタログ価格

1,720 (税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/05/01 14:41現在)

商品入数 6 販売単位
カタログページ 0034ページ 1492ページ

代替品

EA944MX-41
  • 品番

    EA944MX-41

  • コメント

    変更点:メーカー、厚さなど

バリエーション一覧
EA944NR-1 50mmx18m コーテープ・非粘着(白/6巻)
EA944NR-2 50mmx18m コーテープ・非粘着(アイボリー/6巻)
EA944NR-3 50mmx18m コーテープ・非粘着(灰/6巻)
EA944NR-11 50mmx18m コーテープ・非粘着(白)
EA944NR-12 50mmx18m コーテープ・非粘着(アイボリー)
EA944NR-13 50mmx18m コーテープ・非粘着(灰)
ウェブカタログ画像

資料

材質表
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top