品番 : EA944NT-2
品名 : 18mmx18m マスキングテープ(シーリング用 7巻)
凹凸サイディングボードに最適なマスキングテープ
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | No.727 |
---|---|---|---|
幅 | 18mm | 長さ | 18m |
厚さ | 0.1mm | 材質 | 基材:和紙 粘着剤:アクリル系 |
粘着力 | 3.4N/18mm | 引張強度 | 73N/18mm |
巻戻し力 | 2.1N/18mm | 伸び | 8.2% |
入数 | 7巻 | ||
サッシ・ガラス板・一般外壁・凸凹サイディングボード・砂まきボード等に | |||
凸凹面によくなじむ | |||
粗面によくなじむ | |||
はがす時切れにくい(プライマーにも強い) | |||
巻き戻しが軽く、テープを貼る作業がスムーズ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 51 (2024/06/01 11:10現在) |
||||
商品入数 | 7 | 販売単位 | 包 | ||
カタログページ | 0163ページ |
代替品
|