詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NT-20A

品名 : 20mmx18m マスキングテープ(シーリング用 6巻)

躯体シーリングにも塗装にも使用可能なマスキングテープ

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.7280
幅 20mm 長さ 18m
厚さ 0.10mm 材質 基材:和紙原紙
粘着剤:ゴム系粘着剤
粘着力 2.22N/18㎜ 引張強度 70N/18mm
巻戻し力 3.1N/18mm 入数 6巻
躯体シーリング、建築塗装のマスキングに。
テープのカール・蛇行が少なくラインをきれいに仕上げます。
養生後の紙切れ、のり残りがほとんどありません。
追加説明
カタログ価格

955 円(税抜)/ 1,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/11/01 03:38現在)

商品入数 6 販売単位 包
カタログページ 0160ページ
バリエーション一覧
EA944NT-15A 15mmx18m マスキングテープ(シーリング用 8巻)
EA944NT-18A 18mmx18m マスキングテープ(シーリング用 7巻)
EA944NT-20A 20mmx18m マスキングテープ(シーリング用 6巻)
EA944NT-24A 24mmx18m マスキングテープ(シーリング用 5巻)
EA944NT-30A 30mmx18m マスキングテープ(シーリング用 4巻)
EA944NT-50A 50mmx18m マスキングテープ(シーリング用 2巻)
ウェブカタログ画像
※6巻入
※品番により入数・幅が異なります。
  • ※6巻入\n※品番により入数・幅が異なります。
  • ※品番により入数・幅が異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top