品番 : EA944NT-30A
品名 : 30mmx18m マスキングテープ(シーリング用 4巻)
躯体シーリングにも塗装にも使用可能なマスキングテープ
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.7280 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 30mm | 長さ | 18m |
| 厚さ | 0.10mm | 材質 | 基材:和紙原紙 粘着剤:ゴム系粘着剤 |
| 粘着力 | 2.22N/18㎜ | 引張強度 | 70N/18mm |
| 巻戻し力 | 3.1N/18mm | 入数 | 4巻 |
| 躯体シーリング、建築塗装のマスキングに。 | |||
| テープのカール・蛇行が少なくラインをきれいに仕上げます。 | |||
| 養生後の紙切れ、のり残りがほとんどありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
955 円(税抜)/ 1,051 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 包 | ||
| カタログページ | 0160ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※品番により入数・幅が異なります。