品番 : EA944NV-20B
品名 : 20mmx18m マスキングテープ(車輌用 6巻)
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.7239 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 20 | 長さ(m) | 18 |
| 厚さ(mm) | 0.09 | 入数(巻) | 6 |
| 材質 | 基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤 | 粘着力 | 3.4N/18mm |
| 引張強度 | 71N/18mm | 巻戻し力 | 6.3N/18mm |
| 車両塗装用 | |||
| ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 | |||
| 基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。 | |||
| テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 | |||
| このテープは重ね貼りができます。 | |||
| 剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。 | |||
| このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。 | |||
| ウレタン塗装に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/10/24 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 巻 | ||
