詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NV-24B

品名 : 24mmx18m マスキングテープ(車輌用 5巻)

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.7239
幅(mm) 24 長さ(m) 18
厚さ(mm) 0.09 入数(巻) 5
材質 基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤 粘着力 3.4N/18mm
引張強度 71N/18mm 巻戻し力 6.3N/18mm
車両塗装用
ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。
基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。
テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。
このテープは重ね貼りができます。
剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。
このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
ウレタン塗装に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 5 販売単位 巻
カタログページ 0160ページ
バリエーション一覧
EA944NV-15B 15mmx18m マスキングテープ(車輌用 8巻)
EA944NV-18B 18mmx18m マスキングテープ(車輌用 7巻)
EA944NV-20B 20mmx18m マスキングテープ(車輌用 6巻)
EA944NV-24B 24mmx18m マスキングテープ(車輌用 5巻)
EA944NV-30B 30mmx18m マスキングテープ(車輌用 4巻)
EA944NV-40B 40mmx18m マスキングテープ(車輌用 3巻)
EA944NV-50B 50mmx18m マスキングテープ(車輌用 2巻)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top