品番 : EA944NW-101
品名 : 15mmx18m マスキングテープ(超弱粘着/8巻)
仕様
| 幅 | 15mm | 長さ | 18m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.09mm | 材質 | 基材:和紙 粘着剤:アクリル系 |
| 粘着力 | 0.6N/10mm | 引張強度 | 25.2N/10mm |
| 伸び | 4.6% | 入数 | 8巻 |
| 内装クロス(塩ビクロス)、紙壁紙・石膏ボードに最適です。 | |||
| 超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/10 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0160ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NW-101 15mmx18m マスキングテープ(超弱粘着/8巻) |
| EA944NW-102 18mmx18m マスキングテープ(超弱粘着/7巻) |
| EA944NW-103 24mmx18m マスキングテープ(超弱粘着/5巻) |
| EA944NW-104 30mmx18m マスキングテープ(超弱粘着/4巻) |
