詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NW-103

品名 : 24mmx18m マスキングテープ(超弱粘着/5巻)

仕様

24mm 長さ 18m
厚さ 0.09mm 材質 基材:和紙
粘着剤:アクリル系
粘着力 0.6N/10mm 引張強度 25.2N/10mm
伸び 4.6% 入数 5巻
内装クロス(塩ビクロス)、紙壁紙・石膏ボードに最適です。
超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/02 14:04現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 0160ページ
バリエーション一覧
EA944NW-101 15mmx18m マスキングテープ(超弱粘着/8巻)
EA944NW-102 18mmx18m マスキングテープ(超弱粘着/7巻)
EA944NW-103 24mmx18m マスキングテープ(超弱粘着/5巻)
EA944NW-104 30mmx18m マスキングテープ(超弱粘着/4巻)
ウェブカタログ画像
※本商品の入数は5巻です。
  • ※本商品の入数は5巻です。

資料

SDS日本語
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top