品番 : EA944NW-50
品名 : 50mmx18m マスキングテープ(建築塗装用/2巻
仕様
幅 | 50㎜ | 長さ | 18m |
---|---|---|---|
厚さ | 0.21㎜ | 材質 | 基材:不織物、 粘着剤:アクリル系 |
入数 | 2巻 | ||
建築塗装用 | |||
凹凸面にもよくなじみ、見切りも良好です。 | |||
強粘着ながら糊残りがありません。 | |||
夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/06/13 00:52現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0162ページ |
代替品
|
拡大