品番 : EA944NW-30
品名 : 30mmx18m マスキングテープ(建築塗装用/4巻
仕様
幅 | 30㎜ | 長さ | 18m |
---|---|---|---|
厚さ | 0.2㎜ | 材質 | 基材:不織物、 粘着剤:アクリル系 |
粘着力 | 3.89N/10mm | 引張強度 | 26.1N/10mm |
伸び | 7.5% | 入数 | 4巻 |
建築塗装用 | |||
凹凸面にもよくなじみ、見切りも良好です。 | |||
強粘着ながら糊残りがありません。 | |||
夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 11:03現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0160ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944NW-18 18mmx18m マスキングテープ(建築塗装用/7巻 |
EA944NW-24 24mmx18m マスキングテープ(建築塗装用/5巻 |
EA944NW-30 30mmx18m マスキングテープ(建築塗装用/4巻 |
EA944NW-50 50mmx18m マスキングテープ(建築塗装用/2巻 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
