品番 : EA944NZ-100A
品名 : 100mmx20m 仮設コード固定用テープ(黒)
仕様
| メーカー | ダイヤテックス | 型番 | CK-06-BK |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パイオランテープ | 幅 | 100mm |
| 長さ | 20m | 厚さ | 0.17mm |
| テープ色 | 黒 | 粘着力 | 2.4N/10mm |
| 引張強度 | 60N/10mm | 保持力 | 0.1㎜ |
| 材質 | 基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 |
||
| テープ中央部には糊がない、配線コード向けに専用設計した養生テープ | |||
| 仮設工事、舞台、イベント設営、音響工事などの配線コード設置に最適です。 | |||
| 手切れ性があり作業性良好 | |||
| テープ両端25mmに粘着付で、中央50mmは粘着なし。コードに粘着剤がつきません。 | |||
| テープ貼り付け後もコード位置の微調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/08 14:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1437ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NZ-100A 100mmx20m 仮設コード固定用テープ(黒) |
| EA944NZ-101 100mmx20m 仮設コード固定用テープ(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
