詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NZ-101

品名 : 100mmx20m 仮設コード固定用テープ(白)

仕様

メーカー ダイヤテックス 型番 CK-06-WH
商品名 パイオランテープ 幅 100mm
長さ 20m 厚さ 0.17mm
テープ色 白 粘着力 2.4N/10mm
引張強度 60N/10mm 保持力 0.1㎜
材質 基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル系
テープ中央部には糊がない、配線コード向けに専用設計した養生テープ
仮設工事、舞台、イベント設営、音響工事などの配線コード設置に最適です。
手切れ性があり作業性良好
テープ両端25mmに粘着付で、中央50mmは粘着なし。コードに粘着剤がつきません。
テープ貼り付け後もコード位置の微調整可能
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/19 02:00現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1437ページ
バリエーション一覧
EA944NZ-100A 100mmx20m 仮設コード固定用テープ(黒)
EA944NZ-101 100mmx20m 仮設コード固定用テープ(白)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top