品番 : EA944NZ-25B
品名 : 25mmx50m ホールディングテープ(10巻)
仕様
| 幅 | 25mm | 長さ | 50m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.07㎜ (基材:0.038mm、粘着剤:0.032mm) |
材質 | 基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | OA機器・家電機器などの輸送時の部品仮固定に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 色 | ライトブルー | 粘着力 | 3.32N/10mm |
| 引張強度 | 70N/10mm | 重ね貼り粘着力(N/25mm) | 0.10 |
| 保持力(mm/60分) | 0.2 | 巻戻し力(N/25mm) | 0.5 |
| 伸び | 100% | 重量 | 102g |
| 入数 | 10巻入り | ||
| 電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に | |||
| 被着体への汚染性が少ない | |||
| 樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる | |||
| 光や熱による劣化に強い | |||
| 適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/06/18 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1437ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NZ-19B 19mmx50m ホールディングテープ(13巻) |
| EA944NZ-25B 25mmx50m ホールディングテープ(10巻) |
| EA944NZ-40B 40mmx50m ホールディングテープ(6巻) |
| EA944NZ-50B 50mmx50m ホールディングテープ(5巻) |
