品番 : EA944PA-11D
品名 : 12mmx66m 封缶用テープ(10巻)
仕様
| 幅(mm) | 12 | 長さ(m) | 66 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.1 | 材質 | 基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | 食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに | 粘着力 | 1.50N/18mm |
| 引張強度 | 39N/18mm | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 色 | 透明 | 重ね粘り粘着力 | 1.2N/18mm |
| 巻戻し力 | 7.5N/18mm | 伸び | 160% |
| 入数 | 10巻 | ||
| 屋内用 | |||
| 片面テープ | |||
| はがせる | |||
| 柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,950 円(税抜)/ 10,945 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/31 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944PA-11A 12mmx66m 封缶用テープ |
| EA944PA-12A 18mmx66m 封缶用テープ |
| EA944PA-11D 12mmx66m 封缶用テープ(10巻) |
| EA944PA-12D 18mmx66m 封缶用テープ(10巻) |

商品サイズは12mm×66mです。