詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944PA-12D

品名 : 18mmx66m 封缶用テープ(10巻)

仕様

幅(mm) 18 長さ(m) 66
厚さ(mm) 0.1 材質 基材:半硬質塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
用途 食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに 粘着力 1.50N/18mm
引張強度 39N/18mm 内芯径 76mm(3”)
透明 重ね粘り粘着力 1.2N/18mm
巻戻し力 7.5N/18mm 伸び 160%
入数 10巻
屋内用
片面テープ
はがせる
柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
追加説明
カタログ価格

15,000 (税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/07/31 22:52現在)

商品入数 10 販売単位 St
バリエーション一覧
EA944PA-11A 12mmx66m 封缶用テープ
EA944PA-12A 18mmx66m 封缶用テープ
EA944PA-11D 12mmx66m 封缶用テープ(10巻)
EA944PA-12D 18mmx66m 封缶用テープ(10巻)
ウェブカタログ画像
※10巻入り
商品サイズは18mm×66mです。
  • ※10巻入り\n商品サイズは18mm×66mです。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top