品番 : EA944PA-2
品名 : 18mmx30m 缶シール用テープ(ゴールド)
仕様
サイズ | 18mm×30m | 厚さ | 0.071mm |
---|---|---|---|
材質 | 基材:ポリエステル(アルミ箔を真空蒸着)、粘着剤:ゴム系 | 用途 | 装飾、封缶シール用に |
内芯径 | 76mm(3”) | カラー | ゴールド |
粘着力 | 2.55N/10mm | 引張強度 | 61.3N/10mm |
装飾、封缶シール用テープ | |||
ポリエステルにアルミ箔を真空蒸着した金属製の美しい光沢 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/04 12:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1486ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944PA-1 18mmx30m 缶シール用テープ(シルバー) |
EA944PA-2 18mmx30m 缶シール用テープ(ゴールド) |