詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944PA-31

品名 : 18mmx30m 封缶用テープ(ゴールド/10巻)

仕様

メーカー ニチバン 型番 No.602 金 18mm
メーカー商品名 マイラップ 幅(mm) 18
長さ(m) 30 厚さ(mm) 0.046
材質 基材:蒸着ポリエステル
粘着剤:ゴム系
内径 76mm
用途 一般包装、高級品・贈答品の装飾包装、装飾用、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示など。 カラー ゴールド
粘着力(N/10mm) 3.81 引張強度(N/10mm) 41.4
伸び(%) 78 重量(g) 40
ポリエステルフィルムに金属粒子を蒸着した、金属性の光沢を持った美しいテープです。
擦れや傷により金属光沢が損なわれることがありません。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
追加説明
カタログ価格

7,050 (税抜)/ 7,755 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/14 12:14現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 1437ページ
バリエーション一覧
EA944PA-31 18mmx30m 封缶用テープ(ゴールド/10巻)
EA944PA-32 18mmx30m 封缶用テープ(シルバー/10巻)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top