品番 : EA944PA-32
品名 : 18mmx30m 封缶用テープ(シルバー/10巻)
仕様
| メーカー | ニチバン | 型番 | No.602 銀 18mm |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | マイラップ | 幅(mm) | 18 |
| 長さ(m) | 30 | 厚さ(mm) | 0.046 |
| 材質 | 基材:蒸着ポリエステル 粘着剤:ゴム系 |
内径 | 76mm |
| 用途 | 一般包装、高級品・贈答品の装飾包装、装飾用、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示など。 | カラー | シルバー |
| 粘着力(N/10mm) | 3.81 | 引張強度(N/10mm) | 41.4 |
| 伸び(%) | 78 | 重量(g) | 40 |
| ポリエステルフィルムに金属粒子を蒸着した、金属性の光沢を持った美しいテープです。 | |||
| 擦れや傷により金属光沢が損なわれることがありません。 | |||
| テープを貼った上から重ね貼り可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,050 円(税抜)/ 7,755 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 02:32現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1437ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944PA-31 18mmx30m 封缶用テープ(ゴールド/10巻) |
| EA944PA-32 18mmx30m 封缶用テープ(シルバー/10巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
