詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944PC-100A

品名 : 100mmx10m ラインテープ(白)

仕様

幅(mm) 100 長さ(m) 10
厚さ(mm) 0.91
材質 基材:塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
重量 520g
ステンレス板粘着力 14.58N/20mm セパレーター剥離力 1.72N/50mm
引っ張り強さ 193.2N/10mm
セパレーター付タイプ
屋内粗面への区間表示、通路表示に
強力な粘着剤を使用している為、粗面にもよく追従します。
追加説明
カタログ価格

9,250 (税抜)/ 10,175 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/06/29 05:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2306ページ
バリエーション一覧
EA944PC-2A 50mmx10m ラインテープ(黄)
EA944PC-4A 100mmx10m ラインテープ(黄)
EA944PC-50A 50mmx10m ラインテープ(白)
EA944PC-100A 100mmx10m ラインテープ(白)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top