品番 : EA944PC-50A
品名 : 50mmx10m ラインテープ(白)
仕様
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 10 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.91 | 色 | 白 |
| 材質 | 基材:塩化ビニール 粘着剤:ゴム系 |
重量 | 520g |
| ステンレス板粘着力 | 14.58N/20mm | セパレーター剥離力 | 1.72N/50mm |
| 引っ張り強さ | 193.2N/10mm | ||
| セパレーター付タイプ | |||
| 屋内粗面への区間表示、通路表示に | |||
| 強力な粘着剤を使用している為、粗面にもよく追従します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/09/19 10:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2306ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944PC-2A 50mmx10m ラインテープ(黄) |
| EA944PC-4A 100mmx10m ラインテープ(黄) |
| EA944PC-50A 50mmx10m ラインテープ(白) |
| EA944PC-100A 100mmx10m ラインテープ(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
