品番 : EA944PD-1
品名 : 50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用/白)
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | E-CR |
|---|---|---|---|
| クリーンルーム等、紙粉の嫌う所の区画表示用テープ | |||
| ポリスチレン巻芯タイプ | |||
| サイズ | 50mm×50m | 厚さ | 0.16mm |
| 材質 | 基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系 | 色 | 白 |
| 入数は1巻入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/19 08:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0703ページ 2307ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944PD-1 50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用/白) |
| EA944PD-2 50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用/黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA944SG-9 : 310x140x1000mm ラインテープディスペンサー(アルミ製) |
| 本体 | EA944SG-10 : 380x180x1000mm ラインテープディスペンサー(スチール製) |
| 本体 | EA944SG-9A : 310x140x1100mm ラインテープディスペンサー(アルミ製) |
