詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SG-10

品名 : 380x180x1000mm ラインテープディスペンサー(スチール製)

ラインテープを立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます
予備テープ用のホルダーがついています
工場・事務所・施設・店舗などの通路・区間表示作業に!

仕様

材質 スチール 適用テープ 幅:100mmまで、
外径:300mmまで、
芯内径:φ76mm(3”)
サイズ(最大) 380(W)×180(D)×1000(H)mm
予備テープのホルダーがついています。
(本体から伸びるシャフトにテープの芯+穴を通してストックしておく事ができます)
ラインテープを立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます
工場・事務所・施設・店舗などの通路・区間表示作業に!
方向決め用のポインター(目印)付の為、下書きをしてから使用すると便利です
追加説明
カタログ価格

21,700 (税抜)/ 23,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/08/02 15:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2367ページ

代替品

EA944SG-9
ウェブカタログ画像
  • ハンドルを握って進むだけ
  • ポインター付で方向がわかりやすい!
  • 予備テープホルダー付

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top