品番 : EA944SG-20
品名 : 50mmx55m 通路ラインテープ(白)
耐久性・耐薬品性に優れています
仕様
材質 | PVC | 長さ | 55m |
---|---|---|---|
幅 | 50mm | 厚さ | 0.15mm |
外径 | 125mm | 芯内径 | 76mm |
カラー | ホワイト | 粘着剤 | ゴム系接着剤 |
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 | |||
ANSI Z535.1規格準拠 | |||
床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。 | |||
耐久性・耐薬品性に優れています | |||
PVCフィルム使用 | |||
裏紙なし | |||
通路や床・設備などのマーキングテープ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 254 (2024/04/26 21:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2412ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA944SG-10 : 380x180x1000mm ラインテープディスペンサー(スチール製) |
本体 | EA944SG-9 : 310x140x1000mm ラインテープディスペンサー(アルミ製) |
拡大