品番 : EA944SG-48
品名 : 76mmx55m 通路ラインテープ(紫)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 基材:ビニール(PVCフィルム) 粘着剤:ゴム系 |
長さ(m) | 55 |
---|---|---|---|
幅(mm) | 76 | 厚さ(mm) | 0.15 |
外径 | 125mm | 芯内径 | 76mm |
色 | 紫 | ||
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 | |||
ANSI Z535.1規格準拠 | |||
床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。 | |||
耐久性・耐薬品性に優れています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 02:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA944SG-9 : 310x140x1000mm ラインテープディスペンサー(アルミ製) |
本体 | EA944SG-10 : 380x180x1000mm ラインテープディスペンサー(スチール製) |
拡大