品番 : EA944SG-50
品名 : 50mmx55m 通路ラインテープ(青)
耐久性・耐薬品性に優れています
仕様
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 55 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.13 | 色 | 青 |
| 材質 | 基材:ビニール(PVCフィルム) 粘着剤:ゴム系 |
外径 | 125mm |
| 芯内径 | 76mm | 使用温度範囲 | -10~60℃ |
| 粘着式 | |||
| 剥離紙なし | |||
| 床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。 | |||
| 床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。 | |||
| ANSI Z535.1規格準拠 | |||
| ※テープの一部が膨らんでいるものがあることがありますが、粘着力等の仕様には影響ありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/03/22 19:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2307ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA944SG-9 : 310x140x1000mm ラインテープディスペンサー(アルミ製) |
| 本体 | EA944SG-10 : 380x180x1000mm ラインテープディスペンサー(スチール製) |
| 本体 | EA944SG-9A : 310x140x1100mm ラインテープディスペンサー(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
