品番 : EA944SG-25
品名 : 100mmx55m 通路マーキングテープ(灰)
カタログ訂正
25/01/31 厚み(mm):(誤)0.15 (正)0.13 (No.56 1160)
耐久性・耐薬品性に優れています
仕様
幅(mm) | 100 | 長さ(m) | 55 |
---|---|---|---|
厚さ(mm) | 0.13 | 色 | 灰 |
材質 | 基材:ビニール(PVCフィルム) 粘着剤:ゴム系 |
外径 | 125mm |
芯内径 | 76mm | 使用温度範囲 | -10~60℃ |
粘着式 | |||
剥離紙なし | |||
床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。 | |||
床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。 | |||
ANSI Z535.1規格準拠 | |||
※テープの一部が膨らんでいるものがあることがありますが、粘着力等の仕様には影響ありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/01 23:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2367ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA944SG-9 : 310x140x1000mm ラインテープディスペンサー(アルミ製) |
本体 | EA944SG-10 : 380x180x1000mm ラインテープディスペンサー(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
