詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SG-11

品名 : 50mmx55m 通路ラインテープ(黄)

耐久性・耐薬品性に優れています

仕様

幅(mm) 50 長さ(m) 55
厚さ(mm) 0.13
材質 基材:ビニール(PVCフィルム)
粘着剤:ゴム系
外径 125mm
芯内径 76mm 使用温度範囲 -10~60℃
粘着式
剥離紙なし
床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。
床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
ANSI Z535.1規格準拠
※テープの一部が膨らんでいるものがあることがありますが、粘着力等の仕様には影響ありません。
追加説明
カタログ価格

2,540 (税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 128

(2026/05/07 00:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2307ページ
バリエーション一覧
EA944SG-11 50mmx55m 通路ラインテープ(黄)
EA944SG-12 76mmx55m 通路ラインテープ(黄)
EA944SG-13 100mmx55m 通路ラインテープ(黄)
EA944SG-17 50mmx55m 通路ラインテープ(赤)
EA944SG-19 100mmx55m 通路マーキングテープ(赤)
EA944SG-20 50mmx55m 通路ラインテープ(白)
EA944SG-21 76mmx55m 通路マーキングテープ(白)
EA944SG-22 100mmx55m 通路ラインテープ(白)
EA944SG-23 50mmx55m 通路ラインテープ(灰)
EA944SG-24 76mmx55m 通路ラインテープ(灰)
EA944SG-25 100mmx55m 通路マーキングテープ(灰)
EA944SG-26 50mmx55m 通路ラインテープ(水色)
EA944SG-27 76mmx55m 通路マーキングテープ(水色)
EA944SG-28 100mmx55m 通路マーキングテープ(水色)
EA944SG-41 50mmx55m 通路ラインテープ(緑)
EA944SG-43 100mmx55m 通路ラインテープ(緑)
EA944SG-44 50mmx55m 通路ラインテープ(橙)
EA944SG-47 50mmx55m 通路ラインテープ(紫)
EA944SG-50 50mmx55m 通路ラインテープ(青)
EA944SG-51 76mmx55m 通路ラインテープ(青)
EA944SG-52 100mmx55m 通路ラインテープ(青)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はイメージです。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top