品番 : EA944PK-1
品名 : 50mmx50m ラインテープ(白)
仕様
| メーカー | ダイヤテックス | 型番 | TL-15-WH |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パイオランテープ | 幅 | 50㎜ |
| 長さ | 50m | 厚さ | 0.19㎜ |
| カラー | ホワイト | 粘着力 | 19N/25mm |
| 保持力 | <0.4㎜ | 引張強度 | 300N/50mm |
| 引張伸度 | 14% | 材質 | 基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 |
| 入数 | 1巻 | ||
| 耐久性、耐摩擦性、隠蔽性良好なラインテープ | |||
| 工場・倉庫内のライン用に | |||
| フォークリフト等往来の多い場所に最適です。 | |||
| 丈夫で伸びにくく、直線をひきやすい基材(ポリエチレンクロス) | |||
| 手切れ性があり作業性良好 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/07/31 11:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2307ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944PK-1 50mmx50m ラインテープ(白) |
| EA944PK-2 50mmx50m ラインテープ(黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA944SG-9 : 310x140x1000mm ラインテープディスペンサー(アルミ製) |
| 本体 | EA944SG-10 : 380x180x1000mm ラインテープディスペンサー(スチール製) |
| 本体 | EA944SG-9A : 310x140x1100mm ラインテープディスペンサー(アルミ製) |
