詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SG-53

品名 : 50mmx50m ラインテープ(屋内用/黄)

仕様

メーカー 日東電工 型番 E-OC
サイズ 50mm×50m 外径 134mm
芯内径 76mm 厚さ 0.16mm
粘着力 24.00N/20mm 引張強度 100N/20mm
伸び 1400% 材質 基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系
色 黄
EA944SG-9、EA944SG-10と一緒にご利用頂けます。
屋内表示用テープ
通路の表示、体育館・学校・病院のライン用
ポリエステルコートをしているため耐久性に優れています。
有害重金属を含まない有機系顔料を使用、環境にやさしいです。
追加説明
カタログ価格

5,820 円(税抜)/ 6,402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/17 23:50現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2307ページ
バリエーション一覧
EA944SG-53 50mmx50m ラインテープ(屋内用/黄)
EA944SG-54 50mmx50m ラインテープ(屋内用/白)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top