品番 : EA944PG-150
品名 : 50mmx25m トララインテープ
仕様
| サイズ(幅×長さ) | 50mm×25m | 厚さ | 0.12mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 190g | 材質 | 基材:ポリプロピレン系、粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | 工場等、屋内の表示に | 色 | トラ(黄/黒) |
| シマの幅 | 黄色:100mm、黒:100mm | 粘着力 | 19N/20mm |
| 引張強度 | 50N/20mm | 入数 | 1巻 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/19 08:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2307ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA944SG-9 : 310x140x1000mm ラインテープディスペンサー(アルミ製) |
| 本体 | EA944SG-10 : 380x180x1000mm ラインテープディスペンサー(スチール製) |
| 本体 | EA944SG-9A : 310x140x1100mm ラインテープディスペンサー(アルミ製) |
