品番 : EA944PD-100
品名 : 100mmx50m ラインテープ(黄)
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | E-A |
---|---|---|---|
長さ | 50m | 厚さ | 0.16mm |
幅 | 100mm | 色 | 黄 |
材質 | 基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系 | ||
屋内表示用テープ | |||
セパレーター付タイプ | |||
鉛、PVCを使わない環境に優しい屋内区画表示用テープ | |||
ゴム系粘着剤で剥離にも強い! |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/08/02 22:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2366ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944PD-50 50mmx50m ラインテープ(黄) |
EA944PD-75 75mmx50m ラインテープ(黄) |
EA944PD-100 100mmx50m ラインテープ(黄) |
EA944PE-50 50mmx50m ラインテープ(白) |
EA944PE-75 75mmx50m ラインテープ(白) |
EA944PE-100 100mmx50m ラインテープ(白) |