詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944PD-50

品名 : 50mmx50m ラインテープ(黄)

仕様

メーカー 日東電工 型番 E-A
長さ 50m 厚さ 0.16mm
材質 基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系 幅 50mm
色 黄
屋内表示用テープ
セパレーター付タイプ
鉛、PVCを使わない環境に優しい屋内区画表示用テープ
ゴム系粘着剤で剥離にも強い!
追加説明
カタログ価格

4,770 円(税抜)/ 5,247 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/21 05:31現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2306ページ
バリエーション一覧
EA944PD-50 50mmx50m ラインテープ(黄)
EA944PD-75 75mmx50m ラインテープ(黄)
EA944PD-100 100mmx50m ラインテープ(黄)
EA944PE-50 50mmx50m ラインテープ(白)
EA944PE-100 100mmx50m ラインテープ(白)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top