品番 : EA944PF-31
品名 : 40mmx18m ラベルテープ(作業中)
仕様
| 材質 | 基材:クラフト紙 粘着剤:アクリル系 |
内芯径 | 34mm(1.3”) |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 40 | 長さ(m) | 18 |
| 厚さ(mm) | 0.09 | 文字内容 | / ~ / まで作業中さわらないでください |
| 切取線なし | |||
| 糊残りが少なく、長期間の貼り置きも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2257ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944PF-31 40mmx18m ラベルテープ(作業中) |
| EA944PF-32 40mmx18m ラベルテープ(ガラス注意) |
ウェブカタログ画像
拡大
