詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944PF-32

品名 : 40mmx18m ラベルテープ(ガラス注意)

仕様

材質 基材:クラフト紙
粘着剤:アクリル系
内芯径 34mm(1.3”)
幅(mm) 40 長さ(m) 18
厚さ(mm) 0.09 文字内容 ガラス注意
切取線なし
糊残りが少なく、長期間の貼り置きも可能です。
追加説明
カタログ価格

345 円(税抜)/ 380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/27 14:10現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2257ページ
バリエーション一覧
EA944PF-31 40mmx18m ラベルテープ(作業中)
EA944PF-32 40mmx18m ラベルテープ(ガラス注意)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top