品番 : EA944PJ-100
品名 : 420ml プライマー(アスファルト専用)
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RM-501 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ロードマーキング用プライマー | 内容量 | 420ml |
| 色 | 透明 | 成分 | トルエン、ノルマルヘキサン |
| 使用温度範囲 | 5~40℃ | サイズ | φ66×200㎜ |
| 路面を活性化させ、接着力を強くするアスファルト専用プライマー(ロードマーキング用) | |||
| スプレータイプ | |||
| マスキング不要で簡単作業 | |||
| 強度はペイントタイプの6倍! | |||
| 長持ちで低コスト | |||
| 1缶で、100m幅(長さ5m)のラインテープが約4本施工可能です。(目安) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/29 19:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1400ページ | ||||
