詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944PJ-3

品名 : 150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 RM-415
商品名 ロードマーキングライン
150mm 長さ 5m
厚さ 1.2mm 材質 熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
重量 約1760g
バーナーであぶって接着させる加熱溶着式
接着強度、耐摩耗性に優れています。
マスキング無しで路上にラインの施工が可能です。
アスファルト塗装の一般道路や工場構内の路面標示に
駐車場のライン引き、ナンバー標識の施工、道路のライン引きの補修に
追加説明
カタログ価格

3,520 (税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/30 00:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1400ページ
バリエーション一覧
EA944PJ-1 70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
EA944PJ-2 100mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
EA944PJ-3 150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
EA944PJ-6 70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
EA944PJ-7 100mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
EA944PJ-8 150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top