品番 : EA944PJ-8
品名 : 150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RM-315 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ロードマーキングライン | 色 | 白 |
| 幅 | 150mm | 長さ | 5m |
| 厚さ | 1.2mm | 材質 | 熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 |
| 重量 | 約1760g | ||
| バーナーであぶって接着させる加熱溶着式 | |||
| 接着強度、耐摩耗性に優れています。 | |||
| マスキング無しで路上にラインの施工が可能です。 | |||
| アスファルト塗装の一般道路や工場構内の路面標示に | |||
| 駐車場のライン引き、ナンバー標識の施工、道路のライン引きの補修に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/29 22:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1400ページ | ||||
