詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944PM-21

品名 : 100mmx5m 反射ラインテープ(路面用/白)

仕様

幅(mm) 100 長さ(m) 5
厚さ(mm) 1.6
材質 ガラスビーズ散布合成ゴムシート・ゴム系粘着剤
屋内外の平滑なコンクリート・アスファルトに施工可能です。
表面のガラスビーズにより反射性能があり、夜間、車のライト等に反射します。
耐久性のある屋内外の路面用ラインテープです。
剥離紙をはがして貼るだけなので、作業が簡単です。
追加説明
カタログ価格

5,280 (税抜)/ 5,808 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 76

(2026/07/04 09:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1400ページ 2307ページ
バリエーション一覧
EA944PM-11 50mmx5m 反射ラインテープ(路面用/白)
EA944PM-12 50mmx5m 反射ラインテープ(路面用/黄)
EA944PM-21 100mmx5m 反射ラインテープ(路面用/白)
EA944PM-22 100mmx5m 反射ラインテープ(路面用/黄)
EA944PM-31 150mmx5m 反射ラインテープ(路面用/白)
EA944PM-32 150mmx5m 反射ラインテープ(路面用/黄)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は黄色の使用イメージです。
  • ※画像は黄色の使用イメージです。
  • ※画像は黄色の使用イメージです。
  • 画像はEA944PM-21(白)、EA944PM-22(黄)
  • \n

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top