品番 : EA944PM-31
品名 : 150mmx5m 反射ラインテープ(路面用/白)
仕様
| 幅(mm) | 150 | 長さ(m) | 5 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 1.6 | 色 | 白 |
| 材質 | ガラスビーズ散布合成ゴムシート・ゴム系粘着剤 | ||
| 屋内外の平滑なコンクリート・アスファルトに施工可能です。 | |||
| 表面のガラスビーズにより反射性能があり、夜間、車のライト等に反射します。 | |||
| 耐久性のある屋内外の路面用ラインテープです。 | |||
| 剥離紙をはがして貼るだけなので、作業が簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,910 円(税抜)/ 8,701 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/26 00:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1400ページ 2307ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
