品番 : EA944RD-17
品名 : 50mmx0.18mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
耐熱・絶縁・滑りにすぐれたフッ素樹脂(PTFE)粘着テープ
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.903UL |
|---|---|---|---|
| 幅 | 50mm | 長さ | 10m |
| 総厚さ | 0.18mm | 材質 | 基材:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム 粘着剤:シリコーン系 |
| 用途 | 電線・ケーブルおよびコイルの絶縁、二次電池等、蓄電デバイスの電極絶縁、プリンター通紙部の耐熱摺動、モータ駆動システムの絶縁および摺動、半田マスキング、自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策、金型成型の離型用途に | 使用温度範囲 | -60~200℃ |
| 巻戻し力 | 5.8N/19mm | 粘着力 | 3.8N/10mm |
| 引張強度 | 84N/10mm | 伸び | 220% |
| 絶縁破壊電圧 | 11kV | 動摩擦係数 | 0.1 |
| -60~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。 また、短時間であればより高温でも使用可能です。 |
|||
| 様々な材質に対して良好な接着力を発揮します。 | |||
| 耐熱性、電気絶縁性、滑り性、撥水性、背面離型性などの優れた特性を備えています。 | |||
| UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています。(登録番号E34833) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/29 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1450ページ | ||||
代替品
![]() |
|

