詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RD-23

品名 : 25mmx0.08mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)

耐熱・絶縁・滑りにすぐれたフッ素樹脂(PTFE)粘着テープ

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.903UL
幅(mm) 25 長さ(m) 10
厚さ(mm) 0.08 材質 基材:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム
粘着剤:シリコーン系
用途 電線・ケーブルおよびコイルの絶縁、二次電池等、蓄電デバイスの電極絶縁、プリンター通紙部の耐熱摺動、モータ駆動システムの絶縁および摺動、半田マスキング、自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策、金型成型の離型用途に 使用温度範囲 -60~200℃
巻戻し力 4.4N/19mm 粘着力 2.9N/10mm
引張強度 28N/10mm 伸び 180%
絶縁破壊電圧 8kV 動摩擦係数 0.1
入数 1巻
-60~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。
また、短時間であればより高温でも使用可能です。
様々な材質に対して良好な接着力を発揮します。
耐熱性、電気絶縁性、滑り性、撥水性、背面離型性などの優れた特性を備えています。
UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています。(登録番号E34833)
追加説明
カタログ価格

3,880 (税抜)/ 4,268 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/05/14 11:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1450ページ
バリエーション一覧
EA944RD-1 10mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
EA944RD-2 13mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
EA944RD-4 25mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
EA944RD-5 30mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
EA944RD-7 50mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
EA944RD-13 19mmx0.18mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
EA944RD-17 50mmx0.18mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
EA944RD-21 13mmx0.08mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
EA944RD-22 19mmx0.08mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
EA944RD-23 25mmx0.08mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
EA944RD-24 50mmx0.08mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
ウェブカタログ画像
画像はEA944RD-22です。
  • 画像はEA944RD-22です。
  • ※厚みによって色が若干異なります。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top