詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RG-2

品名 : 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド)

-60~200℃の温度まで使用することができます

仕様

サイズ(幅×長さ)mm 25.4mm×3.65m 厚さ 0.51mm
材質 シリコンゴム 用途 配管等の補修・応急処置
引張強度 6.55MPa 耐圧 0.8MPa
カラー レッド 使用温度範囲 -60~200℃
耐電圧 8000V 入数 1巻
配管、ホース等の水漏れ、エアー漏れの補修、工具等のハンドル滑り止め、電線の端末処理等に
耐油、耐酸、耐溶剤、耐塩水、耐紫外線に優れています。
数秒で永久的な気密性と防水性シールを作ります。
電気テープやダクトテープのような粘着性になることはありません。
追加説明
カタログ価格

1,840 (税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 126

(2026/04/08 21:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1447ページ
バリエーション一覧
EA944RG-1 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー)
EA944RG-2 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド)
EA944RG-3 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブルー)
EA944RG-4 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(イエロー)
EA944RG-6 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック)
EA944RG-7 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)
EA944RG-16 50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック)
EA944RG-17 50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はイメージです。
  • ※画像はイメージです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top